曜日別特売

ライブス ワークチェア ローバック 5本脚 ブラックボディ ブラック脚 インターロック単色

ライブス ワークチェア ローバック 5本脚 ブラックボディ ブラック脚 インターロック単色 - オカムラ(岡村製作所)

背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。
背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。
アンクルチルトリクライニング
座面の高さ調節
からだにフィットする背もたれ
自然に手が届くレバー配置
スマートスライドオペレーションレバー
座上昇降レバー
異硬度クッション

材質(背・座インナーシェル)樹脂成型品/(支基)アルミダイキャスト(5本脚)/(5本脚)アルミダイキャストタイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×530×850フレーム色ブラック足外径(Φmm)642材質(脚)アルミ色(本体)ブラック背タイプローバック内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189285CD53MR FXW0ダークグレー850430~530
137,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61189294CD53MR FXW1グレー850430~530
137,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61189303CD53MR FXW2ベージュ850430~530
137,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61189319CD53MR FXW3ダークブラウン850430~530
137,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61189328CD53MR FXW4インディゴ850430~530
137,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61189337CD53MR FXW5ダークグリーン850430~530
137,900
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61189346CD53MR FXW6テラコッタ850430~530
137,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61189355CD53MR FXW7イエロー850430~530
137,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61189364CD53MR FXW8ペールピンク850430~530
137,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61189373CD53MR FXW9セージ850430~530
137,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

『Lives[ライブス]』 はたらき心地を、カタチに。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする