ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組

ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。

用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70内容量1セット(40点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191647TSX2170
38,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする