TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット チェストBX230 メカニック&メンテナンス用カーボン調トレー仕様 9.5、12.7sq 87点組
高級感あふれるカーボン調トレー採用で9.5sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセットです。
用途
自動車整備&メンテナンス用
仕様
【追加で選べる工具】トルクレンチ or LEDライト or デジタルノギス ※製品購入後、同梱のユーザー登録カードをご確認ください
質量(kg)
22.0
差込角(mm)
9.5、12.7
入組点数
87
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
内容量
1セット(87点)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61191805
TSXT95021
230-4606
レッド
¥
198,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
61191814
TSXT95021SV
230-4602
シルバー
¥
198,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
61191823
TSXT95021BK
230-4603
マットブラック
¥
198,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください