ポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物

ポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物 - フロンケミカル

-289℃の極低温域から+400℃の高温領域まで、広い温度範囲にわたり、優れた機械的、電気的、化学的特性を有しています。
融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。またLOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
ほとんどすべての有機溶剤に溶けず高温においても高い耐化学 薬品性を示します。
高い絶縁破壊電圧、小さな誘導正接などの優れた電気特性(広い温度範囲および周波数範囲においてほぼ変化なし。)

用途フレキシブルプリント回路、電動機絶縁、電線被覆による絶縁材料など。幅(mm)508長さ(m)20使用温度範囲(℃)-289~400内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444934NR1136-00125
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61444943NR1136-00237.5
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
61444959NR1136-00350
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
61444968NR1136-00475
オープン
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
61444977NR1136-005125
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする