表面殺菌装置 くりんクリンBox

表面殺菌装置 くりんクリンBox - DNライティング

殺菌線照度3000uW/cm2(照射距離:70mm・室温20℃)を10秒または20秒間照射します。設置工事不要で、どこでも設置できます。装置内で点灯するため、紫外線に暴露しません。安全センサー付で開けると消灯します。

質量(kg)10定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格ランプ電力(W)6×4定格入力(W)70使用ランプGL-6×4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444916GC-64B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする