きき湯ファインヒート

きき湯ファインヒート - バスクリンきき湯ファインヒート - バスクリン

おふろで、じんわり温めよう!《リセットナイト》温泉科学…高濃度炭酸ガス、高配合食塩(温泉ミネラル:有効成分)、生薬…ジンジャー末(有効成分)持ち越したくない疲れ・冷え症に【香り】リラックス樹木&ハーブの香り【お湯の色】ナイトグリーン(透明タイプ)【約10~12回分】

種類リセットナイトシリーズきき湯香りリラックス樹木&ハーブ湯の色ナイトグリーン(透明タイプ)商品タイプ詰替医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61199155詰替え
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする