曜日別特売

きき湯ファインヒート

きき湯ファインヒート - バスクリンきき湯ファインヒート - バスクリン

ためこみがちな毎日に おふろで、汗を出そう!《スマートモデル》温泉科学…高濃度炭酸ガス、硫酸ナトリウム(温泉ミネラル:有効成分)、生薬…ジンジャー末(有効成分)さらに、トウガラシエキス(保湿成分)を配合。だるい疲れ・冷え症に【香り】ホットシトラスの香り【お湯の色】オレンジ(透明タイプ)【約10~12回分】

種類スマートモデルシリーズきき湯香りホットシトラス湯の色オレンジ(透明タイプ)医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61199164-
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする