消臭力 DEOX トイレ用

消臭力 DEOX トイレ用 - エステー

レセプターブロック消臭が気になる排便後の臭いを効果的に消臭します。
置くだけで、トイレの嫌なニオイをしっかり消臭します。
使い終わりが分かりやすいリキッドタイプです。
つけかえタイプで好きな香りをお楽しみいただけます。「消臭力DEOX トイレ用 つけかえ(別売り)」をご使用ください。

シリーズ消臭力危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性内容量1個(6mL)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61199347本体フレッシュソープ65-0465-87本体
オープン
取扱い終了
代替品有
61199356本体クリアグリーン65-0465-88本体
オープン
取扱い終了
代替品有
61199365本体クリーンフローラル65-0465-89本体
オープン
取扱い終了
61199374付替えフレッシュソープ65-0465-90付替え
オープン
取扱い終了
61199383付替えクリアグリーン65-0465-91付替え
オープン
取扱い終了
61199399付替えクリーンフローラル65-0465-92付替え
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61199347本体61712186-本体 消臭力 コンパクト トイレ用 エステー 61712186消臭力 コンパクト トイレ用エステー1個
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61199356本体61712177-本体 消臭力 コンパクト トイレ用 エステー 61712177消臭力 コンパクト トイレ用エステー1個
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする