本体 消臭力 DEOX トイレ用 エステー 61199365

消臭力 DEOX トイレ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(6mL)注文コード61199365品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レセプターブロック消臭が気になる排便後の臭いを効果的に消臭します。
置くだけで、トイレの嫌なニオイをしっかり消臭します。
使い終わりが分かりやすいリキッドタイプです。
つけかえタイプで好きな香りをお楽しみいただけます。「消臭力DEOX トイレ用 つけかえ(別売り)」をご使用ください。

シリーズ消臭力香りクリーンフローラル危険等級使用場所トイレアズワン品番65-0465-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする