曜日別特売

消臭力プラグタイプ 付替え

消臭力プラグタイプ 付替え - エステー消臭力プラグタイプ 付替え - エステー消臭力プラグタイプ 付替え - エステー消臭力プラグタイプ 付替え - エステー
(2件のレビュー)

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。
連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。
残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。

シリーズ消臭力危険等級使用場所部屋危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量40mL危険物の性状水溶性商品タイプ付替え内容量1セット(20mL×2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61199539-ホワイトフローラル65-0344-32
オープン
699
769(税込)
当日出荷
61199548-ナチュラルソープ65-0344-33
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61199548
2024-01-04
用途: 部屋の消臭剤
サービス業

ペットがいるので色んな消臭剤を試したが、こちらが1番良かった。
電気代もほとんど気になりません。

対象商品 : 61199548
2022-06-07
用途: 玄関フロアー

同じエステーの消臭力自動でシュパッと比較使用しています。2個入りはお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする