エリエールトイレットテイシューコンパクト

エリエールトイレットテイシューコンパクト - 大王製紙
(4件のレビュー)

柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。
パルプ100%。
8ロールで12ロール分の長さ。
持ち運びやすく、保管に場所を取らないコンパクトサイズ。
リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。

種別芯あり材質パルプ幅(mm)114ホワイトタイプシングル長さ(m)82.5シリーズエリエール香りさわやかな花の香り使用場所トイレ内容量1個(8ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61200223-
オープン
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61200223
2024-08-12
用途: トイレ
教育・研究機関

コンパクトで使い心地が良い商品です。
今後も購入してまいります。

対象商品 : 61200223
2023-10-17
用途: 定番の商品で必需品ですよね
猫林堂卸売・小売業

送料無料のためとか、必ず使うからあったら便利、さらに持ってきていただけるなんて実はうれしい

対象商品 : 61200223
2023-07-31
用途: トイレ
株式会社ヨコタテック

シングルのペーパーがいいので、いつもこれを頼んでいます。使いごごちはいいです。
価格が高騰しているので心配です。

対象商品 : 61200223
2021-07-18
用途: トイレ仕様
中日ネットショップ卸売・小売業

早く届いて助かりました。いつもと変わらず良い香りがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする