レノア本格消臭抗菌ビーズ

レノア本格消臭抗菌ビーズ - P&G
(4件のレビュー)

デオドラントビーズは、「抗菌成分」が新たに加わった「レノア本格消臭抗菌ビーズ」に生まれ変わります。ビーズ状だからこそ実現できる従来の柔軟剤の5倍の消臭効果に加えて、洗濯槽の防カビから衣類の抗菌まで可能にし一日中爽やかに過ごせます。

形状抗菌ビーズシリーズレノア
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61201614本体1個(490mL)グリーンミスト本体
オープン
取扱い終了
61201623本体1個(490mL)リフレッシュフローラル本体
オープン
取扱い終了
61201657詰替え1個(430mL)グリーンミスト詰替え
オープン
取扱い終了
61201666詰替え1個(430mL)リフレッシュフローラル詰替え
オープン
取扱い終了
61201693詰替え1個(760mL)グリーンミスト詰替え
オープン
取扱い終了
61201709詰替え1個(760mL)リフレッシュフローラル詰替え
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61201614
2022-10-19
用途: 洗濯時
土井数馬事務所その他業種

これまで液体洗剤ばかり使っていたが、思ったよりずっと使いよい
気に入りました。・

対象商品 : 61201614
2022-06-04
用途: 香りも好き
その他業種

小さなビーズになっているので使いやすく洗濯物にいきわたる気がして良い。
ドラックストアでなかなか売っていないので良かった。

対象商品 : 61201693
2021-07-06
用途: 洗濯時に。
有限会社奥尻総合サービス

洗濯洗剤と一緒に使用しています。汗かきなので、体臭が気になり、使用すると
体臭がロリ除かれます。大満足しています。

対象商品 : 61201709
2021-08-27
用途: 洗濯時使用
サービス業

洗濯時に毎回使用しています。出来ればもう少し廉価だといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする