レノア本格消臭部屋干しDX抗菌ビーズ

レノア本格消臭部屋干しDX抗菌ビーズ - P&G
(1件のレビュー)

デオドラントビーズは、「抗菌成分」が新たに加わった「レノア本格消臭抗菌ビーズ」に生まれ変わります。ビーズ状だからこそ実現できる従来の柔軟剤の5倍の消臭効果に加えて、洗濯槽の防カビから衣類の抗菌まで可能にし一日中爽やかに過ごせます。

シリーズレノア形状抗菌ビーズ適合用途部屋干しDX
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61201639本体1個(490mL)本体花とおひさまの香り
オープン
取扱い終了
代替品有
70364849本体1個(490mL)本体花とおひさまの香り
オープン
取扱い終了
代替品有
61201675詰替え1個(430mL)詰替え花とおひさまの香り
オープン
取扱い終了
返品不可
61201718詰替え1個(760mL)詰替えグリーンフレッシュハーブ
オープン
取扱い終了
70338836詰替え1個(760mL)詰替え花とおひさまの香り
オープン
取扱い終了
70364858詰替え1個(430mL)詰替え花とおひさまの香り
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61201639本体19662250-本体 レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 本体 各種 レノア 19662250レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 本体 各種レノア1個(420mL)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70364849本体19662250-本体 レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 本体 各種 レノア 19662250レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 本体 各種レノア1個(420mL)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61201639
2022-07-26
用途: 洗濯
笛工房 和康製造業

CMで見て、室内干しの匂いが気になっていたので半信半疑で購入しましたが、想像以上の使用感です。使って良かったリピ確定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする