曜日別特売

香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種

香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

独自の『香りづづくメカニズム』で洗う時から、着る時まで心地よい香りが長続き。植物生まれの柔軟成分配合で、衣類をふっくら仕上げる。天然アロマ成分配合で、優しく甘いフルーツ&フラワーの香り。だから使うたび、着るたび、心地よい香りに包まれて、お洗濯の後もハッピーな気分に。すすぎ1回にも対応。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面47795784-1個(500g)--
オープン
249
274(税込)
当日出荷
正面47795800-1個(500g)--
オープン
249
274(税込)
当日出荷
61202129詰替え1個(720g)詰替えSweetHarmony
オープン
取扱い終了
代替品有
61202095詰替え1個(720g)詰替えShinyRose
オープン
取扱い終了
代替品有
61202104詰替え1個(1160g)詰替えShinyRose
オープン
取扱い終了
61202138詰替え1個(1160g)詰替えSweetHarmony
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61202129詰替え47795784-詰替え 香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 47795784香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(500g)
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61202095詰替え47795800-詰替え 香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 47795800香りつづくトップ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(500g)
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 日常的に

めちゃくちゃいい香りです。
洗濯もの以外のまわりの空気ももいい香りになるので
スンスンしちゃいます。

1が参考にしています
対象商品 : 61202129
2021-02-03
用途: お洗濯全般に使います。
製造業

良い香りが事務所や食堂に広がり幸せな気持ちになります。
仕事頑張ろうって思えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする