曜日別特売

NONIO ノニオ プラス ホワイトニング ハミガキ 薬用

NONIO ノニオ プラス ホワイトニング ハミガキ 薬用 - LION(ライオン)NONIO ノニオ プラス ホワイトニング ハミガキ 薬用 - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

口臭科学から生まれた「ノニオプラスホワイトニングハミガキ」は口臭ケアに加えて美白ケアもできるハミガキ。
口臭にトリプルアクション!クリアな息キープ
イオンクレンジング処方で蓄積したステインを浮かせて落としやすくします。シャイニーパウダーが歯の凹凸に入り込んだステインまで除去。ツルツルで輝く白い歯へ。
高濃度フッ素1450ppm配合
みずみずしく華やかなフレッシュホワイトミント香味。

シリーズNONIO(ノニオ)アズワン品番64-7756-84香味フレッシュホワイトミント医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(130g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61202165-
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 歯磨き
株式会社ART CRAFT

リピートです。使ってみたところ、確かに白くなりますね。某○○よりも良いみたいで以後も暫く使ってみたいと思います。

対象商品 : 61202165
2024-05-15
用途: 口腔ケア
株式会社アートクラフト

ホワイトニング効果が高いといわれているようで、使ってみる事にしました。 まだ使いはじめですので効果は分かりませんが、期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする