小林製薬
サワデー
SAWADAY香るSTICKグランパルファム
上質な香りを広い空間に
濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります
大きめサイズ140ml
高級感のあるライトオリエンタル調の香り
シリーズ
SAWADAY
香り
パルファムノアール
危険等級
Ⅲ
使用場所
部屋
アズワン品番
65-0348-94
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
140mL
使用期間
約1~2ヶ月(スティック5本の場合)
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
本体
内容量
1個(140mL)
注意
※風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61203346
本体
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください