上質な香りを広い空間に
濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります
大きめサイズ140ml
高級感のあるライトオリエンタル調の香り
お得な詰替え用



香りがよく気に入って使用しています。
購入させていただきましたがまず商品説明が不十分だと思いました。内容量140mlとありましたが実際は70ml×2本が入っていました。量は変わらないのでこれは良しとしましたが一緒に入っているスティックが今使っているものより太く本数も少ないと感じました。商品説明もなく箱の横にセット内容がありましたが購入するときは写メも無くわかりませんでした。箱横、箱後の写メも載せてほしかったです なので星3個にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表示の参考にさせていただきます。