小林製薬
サワデー
SAWADAY香るSTICKSAVON
せっけんのようなやさしく清潔感のある香りがスティックを通してお部屋全体にふんわり広がります
やさしく透明感のあるフルーティソープ調の香り
お得な詰替用
シリーズ
SAWADAY
香り
WHITISH SAVON
危険等級
Ⅲ
使用場所
部屋
アズワン品番
65-0344-54
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
70mL
使用期間
約1~2ヶ月(スティック6本の場合)
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
詰替え
内容量
1個(70mL)
注意
※風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61203495
詰替え
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください