1000ユニット交換形DLセンサ付

1000ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック1000ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)器具:169材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト質量(kg)1.2消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1保護等級IP20色温度(K)5000遮光度15°光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V)光束(Lm)1200配光角度(°)100調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ帯内文字:広角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359087LEKD109005NY-LD9
37,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする