1000ユニット交換形DL角形

1000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:170埋込穴(Φmm)□:150質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)8.1(100V)、8.0(200V)、8.3(242V)入力電流(mA)83(100V)、43(200V)、38(242V)保護等級IP20遮光度30°付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げグリーン購入法適合仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
部品番号
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359096LEKD1026010L2-LS9101.2(100V)、102.5(200V)、98.7(242V)70link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1002L2-02×1帯内文字:中角
29,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61359105LEKD1026010L-LS9104.9(100V)、106.2(200V)、102.4(242V)70link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1002L2-02×1帯内文字:中角
29,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61359114LEKD1026010N-LS9113.5(100V)、115(200V)、110.8(242V)70link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1002N2-02×1帯内文字:中角
29,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61359123LEKD1026010W-LS9107.4(100V)、108.7(200V)、104.8(242V)70link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1002W2-02×1帯内文字:中角
29,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61359139LEKD1026010WW-LS9106.1(100V)、107.5(200V)、103.6(242V)70link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1002WW2-02×1帯内文字:中角
29,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61359148LEKD1036010L2-LS995(100V)、96.2(200V)、92.7(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1003L2-02×1帯内文字:広角
29,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61359166LEKD1036010N-LS9106.1(100V)、107.5(200V)、103.6(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1003N-02×1帯内文字:広角
29,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61359175LEKD1036010W-LS9100(100V)、101.2(200V)、97.5(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1003W-02×1帯内文字:広角
29,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61359184LEKD1036010WW-LS998.7(100V)、100(200V)、96.3(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1003WW-02×1帯内文字:広角
29,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61359157LEKD1036010L-LS997.5(100V)、98.7(200V)、95.1(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1003L-02×1帯内文字:広角
29,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61359157LEKD1036010L-LS944999476LEKD1036020L-LS9画像準備中ユニット交換形DL一般形ナリカ1個
14,980
税込16,478
消費電力が 8W から、 7.9W になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする