1500ユニット交換形DL角形

1500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:170埋込穴(Φmm)□:150質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)10.8(100V)、10.6(200V)、10.8(242V)入力電流(mA)109(100V)、55(200V)、48(242V)保護等級IP20遮光度30°付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げグリーン購入法適合仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
部品番号
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359193LEKD1526010L2-LS9112(100V)、114.1(200V)、112(242V)60link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1502L2-02×1帯内文字:中角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61359209LEKD1526010L-LS9114.8(100V)、116.9(200V)、114.8(242V)60link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1502L-02×1帯内文字:中角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61359218LEKD1526010N-LS9124(100V)、126.4(200V)、124(242V)60link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1502N-02×1帯内文字:中角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61359227LEKD1526010W-LS9117.5(100V)、119.8(200V)、117.5(242V)60link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1502W-02×1帯内文字:中角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61359236LEKD1526010WW-LS9115.7(100V)、117.9(200V)、115.7(242V)60link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1502WW-02×1帯内文字:中角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61359245LEKD1536010L2-LS9103.7(100V)、105.6(200V)、103.7(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1503L2-02×1帯内文字:広角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61359254LEKD1536010L-LS9106.4(100V)、108.4(200V)、106.4(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1503L-02×1帯内文字:広角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61359263LEKD1536010N-LS9115.7(100V)、117.9(200V)、115.7(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1503N-02×1帯内文字:広角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61359279LEKD1536010W-LS9109.2(100V)、111.3(200V)、109.2(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1503W-02×1帯内文字:広角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61359288LEKD1536010WW-LS9107.4(100V)、109.4(200V)、107.4(242V)90link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1503WW-02×1帯内文字:広角
36,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする