2000ユニット交換形DL角形

2000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)器具:170材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ質量(kg)1.1消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20遮光度30°入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□:150内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品番号
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359297LEKD2026010L2-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2002L2-02×12700電球色110.9(100V)、113.4(200V)、111.7(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61359306LEKD2026010L2-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2002L2-02×12700電球色110.9(100V)、113.4(200V)、111.7(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61359315LEKD2026010L-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2002L-02×13000電球色113.8(100V)、116.4(200V)、114.7(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61359324LEKD2026010L-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2002L-02×13000電球色113.8(100V)、116.4(200V)、114.7(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61359333LEKD2026010N-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2002N-02×15000昼白色124(100V)、126.8(200V)、125(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61359349LEKD2026010N-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2002N-02×15000昼白色124(100V)、126.8(200V)、125(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61359358LEKD2026010W-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2002W-02×14000白色117.5(100V)、120.1(200V)、118.3(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61359367LEKD2026010W-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2002W-02×14000白色117.5(100V)、120.1(200V)、118.3(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61359376LEKD2026010WW-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2002WW-02×13500温白色115.3(100V)、117.9(200V)、116.1(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61359385LEKD2026010WW-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2002WW-02×13500温白色115.3(100V)、117.9(200V)、116.1(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61359394LEKD2036010L2-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2003L2-02×13000電球色103.6(100V)、105.9(200V)、104.4(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61359403LEKD2036010L-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2003L-02×13000電球色105.8(100V)、108.2(200V)、106.6(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61359419LEKD2036010L-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2003L-02×13000電球色105.8(100V)、108.2(200V)、106.6(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61359428LEKD2036010N-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2003N-02×15000昼白色115.3(100V)、117.9(200V)、116.1(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61359437LEKD2036010N-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2003N-02×15000昼白色115.3(100V)、117.9(200V)、116.1(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61359446LEKD2036010W-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2003W-02×14000白色108.7(100V)、111.1(200V)、109.5(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61359455LEKD2036010W-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2003W-02×14000白色108.7(100V)、111.1(200V)、109.5(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61359464LEKD2036010WW-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2003WW-02×13500温白色107.2(100V)、109.7(200V)、108(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
45,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61359473LEKD2036010WW-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2003WW-02×13500温白色107.2(100V)、109.7(200V)、108(242V)SL端子台/送り端子台付
42,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする