2500ユニット交換形DLセンサ付

2500ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DLセンサ付 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:169埋込穴(Φmm)150質量(kg)1.2調光方式PWM制御定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)17.8(100V)、17.4(200V)、17.6(242V)入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)保護等級IP20遮光度15°付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイトグリーン購入法適合仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)演色指数(Ra)83調光率(%)5~100内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
部品番号
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359534LEKD252015L2Y-LD9124.7(100V)、127.5(200V)、126.1(242V)60link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2502L2-02×1帯内文字:中角
55,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61359543LEKD252015LY-LD9128(100V)、131(200V)、129.5(242V)60link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2502L-02×1帯内文字:中角
55,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61359559LEKD252015NY-LD9139.3(100V)、142.5(200V)、140.9(242V)60link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2502N-02×1帯内文字:中角
55,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61359568LEKD252015WWY-LD9129.7(100V)、132.7(200V)、131.2(242V)60link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2502WW-02×1帯内文字:中角
55,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61359577LEKD252015WY-LD9132(100V)、135(200V)、133.5(242V)60link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2502W-02×1帯内文字:中角
55,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61359586LEKD253015L2Y-LD9124.1(100V)、127(200V)、125.5(242V)100link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2503L2-02×1帯内文字:広角
55,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61359595LEKD253015LY-LD9127.5(100V)、130.4(200V)、128.9(242V)100link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2503L-02×1帯内文字:広角
55,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61359604LEKD253015NY-LD9138.2(100V)、141.3(200V)、139.7(242V)100link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2503N-02×1帯内文字:広角
55,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
61359613LEKD253015WWY-LD9129.2(100V)、132.1(200V)、130.6(242V)100link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2503WW-02×1帯内文字:広角
55,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61359629LEKD253015WY-LD9130.8(100V)、133.9(200V)、132.3(242V)100link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2503W-02×1帯内文字:広角
55,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする