2500ユニット交換形DL角形

2500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック2500ユニット交換形DL角形 - 東芝ライテック
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)器具:170材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ質量(kg)1.1消費電力(W)17.5(100V)、17.1(200V)、17.3(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20遮光度30°入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□:150内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品番号
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359638LEKD2526010L2-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2502L2-02×12700電球色116.5(100V)、119.2(200V)、117.9(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359647LEKD2526010L-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2502L-02×13000電球色119.4(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359656LEKD2526010N-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2502N-02×15000昼白色130.2(100V)、133.3(200V)、131.7(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359665LEKD2526010W-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2502W-02×14000白色122.8(100V)、125.7(200V)、124.2(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359674LEKD2526010WW-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2502WW-02×13500温白色121.1(100V)、123.9(200V)、122.5(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359683LEKD2536010L-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2503L-02×13000電球色111.4(100V)、114(200V)、112.7(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359699LEKD2536010N-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2503N-02×15000昼白色121.1(100V)、123.9(200V)、122.5(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359708LEKD2536010W-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2503W-02×14000白色114.2(100V)、116.9(200V)、115.6(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359717LEKD2536010WW-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2503WW-02×13500温白色113.1(100V)、115.7(200V)、114.4(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359726LEKD2526010L2-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2502L2-02×12700電球色116.5(100V)、119.2(200V)、117.9(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61359735LEKD2526010L-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2502L-02×13000電球色119.4(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61359744LEKD2526010N-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2502N-02×15000昼白色130.2(100V)、133.3(200V)、131.7(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61359753LEKD2526010W-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2502W-02×14000白色122.8(100V)、125.7(200V)、124.2(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61359769LEKD2526010WW-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2502WW-02×13500温白色121.1(100V)、123.9(200V)、122.5(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61359778LEKD2536010L2-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2503L2-02×12700電球色108.5(100V)、111.1(200V)、109.8(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61359787LEKD2536010L2-LS9link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2503L-02×12700電球色108.5(100V)、111.1(200V)、109.8(242V)SL端子台/送り端子台付
47,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61359796LEKD2536010L-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2503L-02×13000電球色111.4(100V)、114(200V)、112.7(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61359805LEKD2536010N-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2503N-02×15000昼白色121.1(100V)、123.9(200V)、122.5(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61359814LEKD2536010W-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2503W-02×14000白色114.2(100V)、116.9(200V)、115.6(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
61359823LEKD2536010WW-LD9link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2503WW-02×13500温白色113.1(100V)、115.7(200V)、114.4(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
50,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする