東芝ライテック
6形L形2回路配線用
仕様
内部配線組替可能
質量(g)
275
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
端子構造
電源端子:ねじ無し端子、アース端子:ねじ端子
定格周囲温度(℃)
5~35
適合電線
Φ1.6、Φ2銅単線専用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61359866
NDR0239
白
¥
8,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
61359875
NDR0239(K)
黒
¥
8,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください