LDL20×1人感付電池内蔵階段灯

LDL20×1人感付電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック
幅(mm)器具:103質量(kg)5.5相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83付加機能階段灯人感センサ段調光タイプ光色昼白色調光方式PWM制御適合周波数50/60Hz調光範囲約25%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359884LEDTS-21860YM-LD9
136,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする