曜日別特売

LDL20×1非常灯電池内蔵防湿防雨

LDL20×1非常灯電池内蔵防湿防雨 - 東芝ライテックLDL20×1非常灯電池内蔵防湿防雨 - 東芝ライテック
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯付属品ランプカバー付適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S幅(mm)器具:230材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)質量(kg)3.5区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池)エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V)認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)1150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359909LEDTS-21382M-LS9
111,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする