LDL40×1人感付電池内蔵階段灯

LDL40×1人感付電池内蔵階段灯 - 東芝ライテック
幅(mm)器具:103質量(kg)8相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83光色昼白色適合周波数50/60Hz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付加機能
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359927LEDTS-41860YM-LD9階段灯人感センサ段調光タイプPWM制御
141,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
61359936LEDTS-41860YM-LS9階段灯人感センサON/OFFタイプ調光不可
140,400
69,980
76,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする