東芝ライテック
LDL40×1電池内蔵階段灯
幅(mm)
器具:103
質量(kg)
7.8
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
付加機能
階段灯人感センサON/OFFタイプ
光色
昼白色
調光方式
調光不可
適合周波数
50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61359945
LEDTJ-41860YM-LS9
¥
130,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください