曜日別特売

LDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨

LDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨 - 東芝ライテックLDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨 - 東芝ライテックLDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨 - 東芝ライテックLDL40×1非常灯電池内蔵防湿防雨 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:121調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP23防湿区分直付タイプ水平天井取付専用付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)適合周波数50/60Hz認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)付属品ランプカバー付適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359997LEDTJ-41386M-LS93.7239024.8(200V)96.3(200V)
147,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
61360006LEDTS-41386M-LS93.9363036.0(200V)100.8(200V)
157,200
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする