LDL40×1非常灯電池内蔵埋込器具

LDL40×1非常灯電池内蔵埋込器具 - 東芝ライテック
幅(mm)器具:214相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83埋め込み寸法(mm)W:190光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61360015LEDRJ-41408M-LS94.2
116,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
61360024LEDRS-41408M-LS94.4
124,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする