LDL40×2非常灯電池内蔵反射笠

LDL40×2非常灯電池内蔵反射笠 - 東芝ライテック
幅(mm)器具:59相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61360033LEDTJ-42107M-LS92.6
123,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
61360049LEDTS-42107M-LS93
140,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする