LDL40×2非常灯電池内蔵富士形

LDL40×2非常灯電池内蔵富士形 - 東芝ライテックLDL40×2非常灯電池内蔵富士形 - 東芝ライテック
付属品ランプカバー付適合ガード:FBG-42000幅(mm)器具:160材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装区分直付タイプ水平天井取付専用定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61360067LEDTS-42307M-LS93.365.3(200V)107.8(200V)7040
144,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
61360058LEDTJ-42307M-LS92.943.9(200V)105.6(200V)4640
126,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする