曜日別特売

LEDアウトドアシーリング

LEDアウトドアシーリング - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリング - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリング - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリング - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリング - 東芝ライテックLEDアウトドアシーリング - 東芝ライテック
高さ(mm)105質量(kg)0.7保護等級IP23区分軒下(雨線内)タイプ天井専用傾斜天井取付角度(°)45まで対応可能(配光は未対応)付加機能SL端子台/送り端子台付直径(Φmm)器具:156LED寿命(時間)40000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61360119LEDG87945L(K)-LS7.8固有:44.2プラスチック(ブラック)、アクリル(乳白)
32,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61360128LEDG87945L(S)-LS7.8固有:53.2プラスチック(ウォームシルバー)、アクリル(乳白)
32,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61360137LEDG87945L(W)-LS7.8固有:64.1プラスチック(ピュアホワイト)、アクリル(乳白)
32,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61360146LEDG87945N(K)-LS7.3固有:47.2プラスチック(ブラック)、アクリル(乳白)
20,800
取扱い終了
61360155LEDG87945N(S)-LS7.3固有:56.8プラスチック(ウォームシルバー)、アクリル(乳白)
20,800
取扱い終了
61360164LEDG87945N(W)-LS7.3固有:68.4プラスチック(ピュアホワイト)、アクリル(乳白)
20,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする