東芝ライテック
LEDユニット
材質/仕上
本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)
質量(kg)
0.2
外径(Φmm)
75
色温度(K)
2700
入力電流(mA)
144(100V)
光束(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
入力電力(W)
15.4(100V)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61360925
LEEU-2503L2-02
¥
25,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください