LEDユニット広角

LEDユニット広角 - 東芝ライテック
質量(kg)0.2外径(Φmm)75入力電流(mA)144(100V)演色指数(Ra)83内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電力(W)
材質/仕上
配光タイプ
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61360959LEEU-1002L-026.2(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角30001000
8,300
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
61360968LEEU-1002L2-026.2(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角27001000
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
61360977LEEU-1002N-026.2(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角50001000
8,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
61360986LEEU-1002W-026.2(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角40001000
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
61360995LEEU-1002WW-026.2(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角35001000
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
61361056LEEU-1502L2-029.0(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角27001500
14,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
61361065LEEU-1502N-029.0(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角50001500
14,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
61361074LEEU-1502W-029.0(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角40001500
14,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
61361083LEEU-1502WW-029.0(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角35001500
14,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
61361108LEEU-1503L2-029.0(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角27001500
14,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
61361135LEEU-2002L-0211.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角30002000
20,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61361144LEEU-2002L2-0211.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角27002000
20,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61361153LEEU-2002N-0211.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角50002000
20,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61361169LEEU-2002W-0211.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角40002000
20,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61361187LEEU-2003L-0211.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角30002000
20,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61361214LEEU-2003WW-0211.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角35002000
20,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61361223LEEU-2502L-0215.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角30002500
25,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61361239LEEU-2502L2-0215.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角27002500
25,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61361248LEEU-2502N-0215.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角50002500
25,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61361257LEEU-2502W-0215.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角40002500
25,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61361266LEEU-2502WW-0215.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角35002500
25,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61361284LEEU-2503W-0215.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角40002500
25,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61361293LEEU-2503WW-0215.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角35002500
25,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
61361004LEEU-1003L-026.2(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角30001000
8,300
取扱い終了
代替品有
61361013LEEU-1003L2-026.2(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角27001000
8,300
取扱い終了
代替品有
61361029LEEU-1003W-026.2(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角40001000
8,300
取扱い終了
代替品有
61361038LEEU-1003WW-026.2(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角35001000
8,300
取扱い終了
代替品有
61361047LEEU-1502L-029.0(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角30001500
14,700
取扱い終了
代替品有
61361099LEEU-1503L-029.0(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角30001500
14,700
取扱い終了
代替品有
61361117LEEU-1503W-029.0(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角40001500
14,700
取扱い終了
代替品有
61361126LEEU-1503WW-029.0(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角35001500
14,700
取扱い終了
代替品有
61361178LEEU-2002WW-0211.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(透明)中角35002000
20,800
取扱い終了
代替品有
61361196LEEU-2003L2-0211.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角27002000
20,800
取扱い終了
代替品有
61361205LEEU-2003W-0211.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角40002000
20,800
取扱い終了
代替品有
61361275LEEU-2503L-0215.4(100V)本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散)広角30002500
25,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61361004LEEU-1003L-0280782469LEEU-1003L-03画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361013LEEU-1003L2-0253035677LEEU-1003L2-03画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361029LEEU-1003W-0257568361LEEU-1003W-03画像準備中LEDユニット40K広角Ra83東芝ライテック1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361038LEEU-1003WW-0206589917LEEU-1003WW-03画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361047LEEU-1502L-0264714715LEEU-1502L-03画像準備中LEDユニット30K中角東芝ライテック1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361099LEEU-1503L-0213889115LEEU-1503L-03画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361117LEEU-1503W-0263504799LEEU-1503W-03画像準備中LEDユニット40K広角東芝ライテック1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361126LEEU-1503WW-0264714855LEEU-1503WW-03画像準備中LEDユニット35K広角東芝ライテック1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361178LEEU-2002WW-0206162881LEEU-2002WW-03画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361196LEEU-2003L2-0207323429LEEU-2003L2-03画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361205LEEU-2003W-0266325046LEEU-2003W-03画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61361275LEEU-2503L-0200735415LEEU-2503L-03画像準備中LEDユニット東芝ライテック1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする