曜日別特売

LED電球 ミニクリプトン形

LED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形 - 東芝ライテック
材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
消費電力(W)
外径(Φmm)
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362307LDA4L-G-E17/S/40W269284.2(100V)352700
4,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
61362316LDA4L-H-E17/S/40W269274.2(100V)352700
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61362325LDA4N-G-E17/S/40W269283.8(100V)355000
4,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
61362334LDA4N-H-E17/S/40W269273.8(100V)355000
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61362343LDA6L-G-E17/S/60W280346.2(100V)402700
7,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
61362359LDA6L-H-E17/S/60W280346.2(100V)402700
6,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
61362377LDA6N-H-E17/S/60W280345.9(100V)405000
6,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
61362368LDA6N-G-E17/S/60W280345.9(100V)405000
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする