曜日別特売

LED非常灯

LED非常灯 - 東芝ライテックLED非常灯 - 東芝ライテックLED非常灯 - 東芝ライテックLED非常灯 - 東芝ライテックLED非常灯 - 東芝ライテックLED非常灯 - 東芝ライテックLED非常灯 - 東芝ライテックLED非常灯 - 東芝ライテック
調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz内容量1個
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
幅(Φmm)
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
区分
認定番号
材質
公共施設型番
定格電圧(V)
保護等級
付加機能
材質/仕上
蓄電池形名
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362508LEDDM10100AC100/DC100器具:120Φ1000.715.7(AC100V)、15.8(DC100V)埋込型式2:LCLE-010天板:SGC、化粧枠:ADC、レンズ:ガラス-------
90,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362517LEDDM50101AC100/DC100-Φ600.186.4(AC100V)、6.3(DC100V)埋込型式2:LCLE-006本体:SGC、化粧枠:ADC、レンズ:ガラスK0-LRS11-D6------
48,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362526LEDDM50102AC100/DC100-Φ1000.266.4(AC100V)、6.3(DC100V)埋込型式2:LCLE-006本体:SGC、化粧枠:ADC、レンズ:ガラスK0-LRS11-D10------
50,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
61362553LEDEM30821M-器具:154-0.81.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)直付型式1:LALE-025-K1-LSS11-3100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:SGC、カバー:SPC/白(材厚1mm)、レンズ:ガラス7HR-AH-SLNFRC-1823T SET
83,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362569LEDEM30823M-器具:154-0.81.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)直付型式1:LALE-025--100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:SGC、カバー:SPC/白(材厚1mm)、レンズ:ガラス7HR-AH-SLNFRC-1823T SET
83,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362578LEDEM30824M-器具:154-0.81.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)直付型式1:LALE-025--100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:SGC、カバー:SPC/白(材厚1mm)、レンズ:ガラス7HR-AH-SLNFRC-1823T SET
83,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362587LEDEM09221M-器具:120Φ1000.50.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)埋込型式1:LALE-001-K1-LRS11-1100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC/白(材厚1mm)3HR-AH-BEFRC-1823T SET
52,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
61362596LEDEM09821M-器具:154-0.70.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)直付型式1:LALE-001-K1-LSS11-1100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:SGC、カバー:SPC/白(材厚1mm)、レンズ:ガラス3HR-AH-SLNFRC-1823T SET
42,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362605LEDEM13221M-器具:120Φ1000.50.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)埋込型式1:LALE-001-K1-LRS11-2100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC/白(材厚1mm)3HR-AH-BEFRC-1823T SET
54,900
31,980
35,178(税込)
当日出荷
61362623LEDEM13602WM-器具:196Φ1501.70.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)埋込型式1:LALE-002--100~242IP23SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:SPC/白(材厚1mm)、化粧枠:SUS/白(材厚1mm)、下面ガラス:強化ガラス(材厚4mm)3HR-AH-BEFRC-1823T SET
89,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362639LEDEM13821M-器具:154-0.70.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)直付型式1:LALE-001-K1-LSS11-2100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:SGC、カバー:SPC/白(材厚1mm)、レンズ:ガラス3HR-AH-SLNFRC-1823T SET
52,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
61362648LEDEM30221M-器具:120Φ1000.61.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)埋込型式1:LALE-025-K1-LRS11-3100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC/白(材厚1mm)7HR-AH-BEFRC-1823T SET
97,200
49,980
54,978(税込)
当日出荷
61362657LEDEM30223M-器具:120Φ1000.61.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)埋込型式1:LALE-025--100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC/白(材厚1mm)7HR-AH-BEFRC-1823T SET
97,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362666LEDEM30224M-器具:120Φ1000.61.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)埋込型式1:LALE-025--100~242-SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC/白(材厚1mm)7HR-AH-BEFRC-1823T SET
97,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362675LEDEM30602WM-器具:196Φ1001.81.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)埋込型式1:LALE-003--100~242IP23SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池本体:SPC/白(材厚1mm)、化粧枠:SUS/白(材厚1mm)、下面ガラス:強化ガラス(材厚4mm)7HR-AH-BEFRC-1823T SET
127,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61362535LEDEM30280WM-器具:200-1.81.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)直付型式1:LALE-003-K1-LSS14MP-3100~242IP23SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部 点検スイッチ付本体:ADC/ソフトホワイト、グローブ:ガラス/フロスト仕上げ(飛散防止膜付)、レンズ:ガラス/透明7HR-AH-SLNFRC-1823T SET
79,800
取扱い終了
61362544LEDEM30282WM-器具:200-1.81.5(100V)、1.8(200V)、2.0(242V)直付型式1:LALE-003--100~242IP23SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部 点検スイッチ付本体:ADC/ソフトホワイト、グローブ:ガラス/フロスト仕上げ(飛散防止膜付)、レンズ:ガラス/透明7HR-AH-SLNFRC-1823T SET
79,800
取扱い終了
61362614LEDEM13280WM-器具:200-1.70.8(100V)、1.2(200V)、1.4(242V)直付型式1:LALE-002-K1-LSS14MP-2100~242IP23SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形、ニッケル水素畜電池、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部 点検スイッチ付本体:ADC/ソフトホワイト、グローブ:ガラス/フロスト仕上げ(飛散防止膜付)、レンズ:ガラス/透明3HR-AH-SLNFRC-1823T SET
59,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする