東芝ライテック
LED非常灯専用形電源別置直付形
仕様
非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯
材質
取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス
質量(kg)
0.92
区分
直付
タイプ
水平天井取付専用
消費電力(W)
15.7(AC100V)、15.8(DC100V)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
70
電源電圧(V)
AC100/DC100
幅(Φmm)
器具:154
認定番号
型式2:LCLE-010
光色
昼白色
調光方式
調光不可
適合周波数
50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362709
LEDGM10100
¥
78,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください