曜日別特売

TENQOOスクエア直埋□570BF

TENQOOスクエア直埋□570BF - 東芝ライテックTENQOOスクエア直埋□570BF - 東芝ライテックTENQOOスクエア直埋□570BF - 東芝ライテックTENQOOスクエア直埋□570BF - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□540質量(kg)5.9調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)区分直付埋込兼用付加機能調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白寸法(幅W×高さH)(mm)570×570色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362745LEKT751652D-LD949.5(100V)/47.5(200V)/47.5(242V)497(100V)、248(200V)、212(242V)127.2(100V)、132.6(200V)、132.6(242V)link1:LEET-75712-LD9×1、link2:LEEM-3-50651D-01×1
64,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61362754LEKT751852D-LD959.5(100V)/57.5(200V)/57.5(242V)597(100V)、298(200V)、253(242V)131(100V)、135.6(200V)、135.6(242V)link1:LEET-75712-LD9×1、link2:LEEM-3-50851D-01×1
73,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする