TENQOOバー 110Wタイプ防水用

TENQOOバー 110Wタイプ防水用 - 東芝ライテック
全長(mm)1245材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2質量(kg)1.3電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率90%)防水性防湿・防雨形演色指数(Ra)83内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363077LEEM-40204L-WP-LS913.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)3000144.4(100V)、144.4(200V)、144.4(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)1950
32,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61363086LEEM-40204N-WP-LS913.5(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)5000161.4(100V)、161.4(200V)、161.4(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)2180
32,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61363095LEEM-40254L-WP-LS917.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)3000137.4(100V)、138.2(200V)、138.2(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)2350
34,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61363104LEEM-40254N-WP-LS917.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)5000149.1(100V)、150.0(200V)、150.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)2550
34,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61363113LEEM-40324L-WP-LS919.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)3000145.6(100V)、147.1(200V)、147.1(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)2870
34,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61363129LEEM-40324N-WP-LS919.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)5000157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)3100
34,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
61363138LEEM-40404L-WP-LS925.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)3000142.4(100V)、144.7(200V)、144.7(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)3590
36,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
61363147LEEM-40404N-WP-LS925.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)5000153.9(100V)、156.4(200V)、156.4(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)3880
36,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
61363156LEEM-40524L-WP-LS933.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)3000140.1(100V)、144.0(200V)、144.0(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)4680
43,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61363165LEEM-40524N-WP-LS933.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)5000151.1(100V)、155.3(200V)、155.3(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)5050
43,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
61363174LEEM-40694L-WP-LS944.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)3000144.4(100V)、150.4(200V)、150.4(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)6470
47,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61363183LEEM-40694N-WP-LS944.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)5000155.1(100V)、161.6(200V)、161.6(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)6950
47,300
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
61363199LEEM-41004N-WP-LS958.7(100V)、56.8(200V)、56.8(242V)5000162.6(100V)、168.1(200V)、168.1(242V)592(100V)、295(200V)、250(242V)9550
64,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする