TENQOO直付

TENQOO直付 - 東芝ライテックTENQOO直付 - 東芝ライテック
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:123質量(kg)3区分直付消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-41401-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HGP×1保護等級IP20角度調整範囲35°、30°、25°色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、1116(242V)光束(Lm)4650調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363208LEKT414524HW-LD9
60,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする