曜日別特売

TENQOO直付110形W230

TENQOO直付110形W230 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W230 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W230 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W230 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W230 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W230 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W230 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W230 - 東芝ライテック
幅(mm)器具:230質量(kg)4保護等級IP20内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
定格寿命(時間)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363953LEKT823103D-LD261.0(200V)、61.0(242V)200~24240000(光束維持率90%)昼光色157.3(200V)、157.3(242V)
60,400
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
61363969LEKT823133D-LD283.0(200V)、83.0(242V)200~24240000(光束維持率90%)昼光色159(200V)、159(242V)
67,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61363978LEKT823503D-LD232.8(200V)、32.8(242V)200~24240000(光束維持率90%)昼光色146.3(200V)、146.3(242V)
45,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
61363987LEKT823643D-LD242.5(200V)、42.5(242V)200~24240000(光束維持率90%)昼光色145.8(200V)、145.8(242V)
49,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61363996LEKT823103D-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼光色153.8(100V)、157.3(200V)、157.3(242V)
57,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61364039LEKT823103L-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)電球色144.2(100V)、147.5(200V)、147.5(242V)
57,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61364048LEKT823103N-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼白色160.2(100V)、163.9(200V)、163.9(242V)
57,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61364057LEKT823103W-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)白色152.2(100V)、155.7(200V)、155.7(242V)
57,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61364066LEKT823103WW-LS962.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)温白色147.4(100V)、150.8(200V)、150.8(242V)
57,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61364075LEKT823104HN-LS954.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼白色182.1(100V)、191.5(200V)、191.5(242V)
65,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61364084LEKT823104HW-LS954.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)100~24240000(光束維持率90%)白色176.6(100V)、185.8(200V)、185.8(242V)
65,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61364093LEKT823104HWW-LS954.9(200V)、52.2(242V)200~24240000(光束維持率90%)温白色171.2(200V)、180(242V)
65,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61364109LEKT823133D-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼光色154.7(100V)、159(200V)、159(242V)
64,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61364145LEKT823133L-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)電球色138.3(100V)、142.1(200V)、142.1(242V)
64,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61364154LEKT823133N-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼白色157(100V)、161.4(200V)、161.4(242V)
64,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61364163LEKT823133W-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)白色152.4(100V)、156.6(200V)、156.6(242V)
64,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61364179LEKT823133WW-LS985.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率85%)温白色147.7(100V)、151.8(200V)、151.8(242V)
64,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
61364188LEKT823134HN-LS974.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼白色179.8(100V)、190.8(200V)、190.8(242V)
72,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61364197LEKT823134HW-LS974.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)100~24240000(光束維持率90%)白色174.4(100V)、185.1(200V)、185.1(242V)
72,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61364206LEKT823134HWW-LS974.5(200V)、70.2(242V)200~24240000(光束維持率90%)温白色169.1(200V)、179.4(242V)
72,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
61364215LEKT823503D-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼光色145.4(100V)、146.3(200V)、146.3(242V)
42,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61364224LEKT823503L-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)電球色136.3(100V)、137.1(200V)、137.1(242V)
42,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61364233LEKT823503N-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼白色151.5(100V)、152.4(200V)、152.4(242V)
42,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61364249LEKT823503W-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)白色143.9(100V)、144.8(200V)、144.8(242V)
42,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61364258LEKT823503WW-LS933.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)温白色139.3(100V)、140.2(200V)、140.2(242V)
42,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
61364267LEKT823643D-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼光色144.1(100V)、145.8(200V)、145.8(242V)
46,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
61364276LEKT823643L-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)電球色134.8(100V)、136.4(200V)、136.4(242V)
46,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
61364285LEKT823643N-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)昼白色148.8(100V)、150.5(200V)、150.5(242V)
46,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
61364294LEKT823643W-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)白色141.8(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)
46,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
61364303LEKT823643WW-LS943.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)温白色137.2(100V)、138.8(200V)、138.8(242V)
46,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
61364005LEKT823103HN-LS956.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)100~24240000(光束維持率85%)昼白色177.6(100V)、181.1(200V)、181.1(242V)
55,900
取扱い終了
61364014LEKT823103HW-LS956.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)100~24240000(光束維持率85%)白色172.2(100V)、175.7(200V)、175.7(242V)
55,900
取扱い終了
61364023LEKT823103HWW-LS956.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)100~24240000(光束維持率85%)温白色166.9(100V)、170.2(200V)、170.2(242V)
55,900
取扱い終了
61364118LEKT823133HN-LS977.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)100~24240000(光束維持率85%)昼白色173.3(100V)、177.7(200V)、177.7(242V)
63,400
取扱い終了
61364127LEKT823133HW-LS977.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)100~24240000(光束維持率85%)白色168.1(100V)、172.4(200V)、172.4(242V)
63,400
取扱い終了
61364136LEKT823133HWW-LS977.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)100~24240000(光束維持率85%)温白色163(100V)、167.1(200V)、167.1(242V)
63,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする