TENQOO直付110形W70

TENQOO直付110形W70 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70 - 東芝ライテックTENQOO直付110形W70 - 東芝ライテック
質量(kg)3保護等級IP20内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
消費電力(W)
定格電圧(V)
定格寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61364635LEKT807103D-LD27061.0(200V)、61.0(242V)200~24240000(光束維持率90%)157.3(200V)、157.3(242V)
60,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
61364644LEKT807133D-LD27083.0(200V)、83.0(242V)200~24240000(光束維持率90%)159(200V)、159(242V)
67,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61364653LEKT807503D-LD27032.8(200V)、32.8(242V)200~24240000(光束維持率90%)146.3(200V)、146.3(242V)
45,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61364669LEKT807643D-LD27042.5(200V)、42.5(242V)200~24240000(光束維持率90%)145.8(200V)、145.8(242V)
49,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
61364678LEKT807103D-LS97062.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)153.8(100V)、157.3(200V)、157.3(242V)
57,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61364714LEKT807103L-LS97062.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)144.2(100V)、147.5(200V)、147.5(242V)
57,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61364723LEKT807103N-LS97062.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)160.2(100V)、163.9(200V)、163.9(242V)
57,000
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
61364739LEKT807103W-LS97062.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)152.2(100V)、155.7(200V)、155.7(242V)
57,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61364748LEKT807103WW-LS97062.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)147.4(100V)、150.8(200V)、150.8(242V)
57,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
61364757LEKT807104HN-LS97054.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)100~24240000(光束維持率90%)182.1(100V)、191.5(200V)、191.5(242V)
65,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61364766LEKT807104HW-LS97054.9(100V)、52.2(200V)、52.2(242V)100~24240000(光束維持率90%)176.6(100V)、185.8(200V)、185.8(242V)
65,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61364775LEKT807104HWW-LS97054.9(200V)、52.2(242V)200~24240000(光束維持率90%)171.2(200V)、180(242V)
65,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61364784LEKT807133D-LS97085.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)154.7(100V)、159(200V)、159(242V)
64,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61364827LEKT807133L-LS97085.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)138.3(100V)、142.1(200V)、142.1(242V)
64,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61364836LEKT807133N-LS97085.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率90%)157(100V)、161.4(200V)、161.4(242V)
64,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61364845LEKT807133W-LS97085.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率85%)152.4(100V)、156.6(200V)、156.6(242V)
64,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61364854LEKT807133WW-LS97085.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)100~24240000(光束維持率85%)147.7(100V)、151.8(200V)、151.8(242V)
64,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
61364863LEKT807134HN-LS97074.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)100~24240000(光束維持率90%)179.8(100V)、190.8(200V)、190.8(242V)
72,500
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
61364879LEKT807134HW-LS97074.5(100V)、70.2(200V)、70.2(242V)100~24240000(光束維持率90%)174.4(100V)、185.1(200V)、185.1(242V)
72,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61364888LEKT807134HWW-LS97074.5(200V)、70.2(242V)200~24240000(光束維持率90%)169.1(200V)、179.4(242V)
72,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
61364897LEKT807503D-LS97033.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)145.4(100V)、146.3(200V)、146.3(242V)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61364906LEKT807503L-LS97033.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)136.3(100V)、137.1(200V)、137.1(242V)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61364915LEKT807503N-LS97033.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)151.5(100V)、152.4(200V)、152.4(242V)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61364924LEKT807503W-LS97033.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)143.9(100V)、144.8(200V)、144.8(242V)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61364933LEKT807503WW-LS97033.0(100V)、32.8(200V)、32.8(242V)100~24240000(光束維持率90%)139.3(100V)、140.2(200V)、140.2(242V)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61364949LEKT807643D-LS97043.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)144.1(100V)、145.8(200V)、145.8(242V)
46,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61364958LEKT807643L-LS97043.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)134.8(100V)、136.4(200V)、136.4(242V)
46,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61364967LEKT807643N-LS97043.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)148.8(100V)、150.5(200V)、150.5(242V)
46,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61364976LEKT807643W-LS97043.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)141.8(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)
46,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61364985LEKT807643WW-LS97043.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)100~24240000(光束維持率90%)137.2(100V)、138.8(200V)、138.8(242V)
46,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
61364687LEKT807103HN-LS9器具:7056.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)100~24240000(光束維持率85%)177.6(100V)、181.1(200V)、181.1(242V)
55,500
取扱い終了
61364696LEKT807103HW-LS9器具:7056.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)100~24240000(光束維持率85%)172.2(100V)、175.7(200V)、175.7(242V)
55,500
取扱い終了
61364705LEKT807103HWW-LS9器具:7056.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)100~24240000(光束維持率90%)166.9(100V)、170.2(200V)、170.2(242V)
55,500
取扱い終了
61364793LEKT807133HN-LS9器具:7077.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)100~24240000(光束維持率85%)173.3(100V)、177.7(200V)、177.7(242V)
63,000
取扱い終了
61364809LEKT807133HW-LS9器具:7077.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)100~24240000(光束維持率85%)168.1(100V)、172.4(200V)、172.4(242V)
63,000
取扱い終了
61364818LEKT807133HWW-LS9器具:7077.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)100~24240000(光束維持率85%)163(100V)、167.1(200V)、167.1(242V)
63,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする