TENQOO直付110形箱型

TENQOO直付110形箱型 - 東芝ライテックTENQOO直付110形箱型 - 東芝ライテックTENQOO直付110形箱型 - 東芝ライテックTENQOO直付110形箱型 - 東芝ライテックTENQOO直付110形箱型 - 東芝ライテックTENQOO直付110形箱型 - 東芝ライテックTENQOO直付110形箱型 - 東芝ライテックTENQOO直付110形箱型 - 東芝ライテック
仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)250質量(kg)6.2区分直付定格電圧(V)200~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
部品番号
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61365633LEKT825103D-LD261.0(200V)、61.0(242V)link1:LEET-82501-LD2×1、link2:LEEM-81003D-01×1149.1(200V)、149.1(242V)316(200V)、267(242V)9100
70,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
61365649LEKT825133D-LD283.0(200V)、83.0(242V)link1:LEET-82501-LD2×1、link2:LEEM-81343D-01×1153(200V)、153(242V)424(200V)、358(242V)12700
77,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61365658LEKT825503D-LD232.8(200V)、32.8(242V)link1:LEET-82501-LD2×1、link2:LEEM-80503D-01×1140.2(200V)、140.2(242V)176(200V)、150(242V)4600
55,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
61365667LEKT825643D-LD242.5(200V)、42.5(242V)link1:LEET-82501-LD2×1、link2:LEEM-80643D-01×1138.8(200V)、138.8(242V)224(200V)、191(242V)5900
59,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする