TENQOO直付20形W230非調光

TENQOO直付20形W230非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格寿命(時間)
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61367688LEKT223084D-LS940000(光束維持率90%)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)133.8(100V)、133.8(200V)、133.8(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20083D-01×1
21,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61367697LEKT223084L-LS940000(光束維持率85%)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)123.7(100V)、123.7(200V)、123.7(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20083L-01×1
21,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61367706LEKT223084N-LS940000(光束維持率85%)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)135.5(100V)、135.5(200V)、135.5(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20083N-01×1
21,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
61367715LEKT223084W-LS940000(光束維持率85%)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)128.8(100V)、128.8(200V)、128.8(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20083W-01×1
21,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
61367724LEKT223084WW-LS940000(光束維持率85%)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)125.4(100V)、125.4(200V)、125.4(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20083WW-01×1
21,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
61367733LEKT223164D-LS940000(光束維持率85%)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)128.5(100V)、128.5(200V)、128.5(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20163D-01×1
24,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
61367749LEKT223164L-LS940000(光束維持率85%)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)121(100V)、121(200V)、121(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20163L-01×1
24,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61367758LEKT223164N-LS940000(光束維持率85%)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)134.4(100V)、134.4(200V)、134.4(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20163N-01×1
24,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
61367767LEKT223164W-LS940000(光束維持率85%)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)126.8(100V)、126.8(200V)、126.8(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20163W-01×1
24,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
61367776LEKT223164WW-LS940000(光束維持率85%)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)122.6(100V)、122.6(200V)、122.6(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20163WW-01×1
24,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61367785LEKT223324D-LS940000(光束維持率85%)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)139(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20323D-01×1
28,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
61367794LEKT223324L-LS940000(光束維持率85%)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)130(100V)、134.2(200V)、134.2(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20323L-01×1
28,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61367803LEKT223324N-LS940000(光束維持率85%)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)143.4(100V)、148.1(200V)、148.1(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20323N-01×1
28,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
61367828LEKT223324WW-LS940000(光束維持率85%)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)132.2(100V)、136.5(200V)、136.5(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20323WW-01×1
28,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
61367819LEKT223324W-LS940000(光束維持率85%)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)136.7(100V)、141.2(200V)、141.2(242V)link1:LEET-22304-LS9×1、link2:LEEM-20323W-01×1
28,600
16,980
18,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする