TENQOO直付20形W70非調光

TENQOO直付20形W70非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光 - 東芝ライテック
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
部品番号
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61368013LEKT207084D-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20083D-01×16500昼光色133.8(100V)、133.8(200V)、133.8(242V)
18,600
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
61368029LEKT207084L-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20083L-01×13000電球色123.7(100V)、123.7(200V)、123.7(242V)
18,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61368038LEKT207084N-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20083N-01×15000昼白色135.5(100V)、135.5(200V)、135.5(242V)
18,600
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
61368047LEKT207084W-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20083W-01×14000白色128.8(100V)、128.8(200V)、128.8(242V)
18,600
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
61368056LEKT207084WW-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20083WW-01×13500温白色125.4(100V)、125.4(200V)、125.4(242V)
18,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61368065LEKT207164D-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20163D-01×16500昼光色128.5(100V)、128.5(200V)、128.5(242V)
20,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
61368074LEKT207164L-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20163L-01×13000電球色121(100V)、121(200V)、121(242V)
20,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61368083LEKT207164N-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20163N-01×15000昼白色134.4(100V)、134.4(200V)、134.4(242V)
20,600
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
61368099LEKT207164W-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20163W-01×14000白色126.8(100V)、126.8(200V)、126.8(242V)
20,600
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
61368108LEKT207164WW-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20163WW-01×13500温白色122.6(100V)、122.6(200V)、122.6(242V)
20,600
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61368117LEKT207324D-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20323D-01×16500昼光色139(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)
24,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61368126LEKT207324L-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20323L-01×13000電球色130(100V)、134.2(200V)、134.2(242V)
24,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
61368144LEKT207324W-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20323W-01×14000白色136.7(100V)、141.2(200V)、141.2(242V)
24,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61368153LEKT207324WW-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20323WW-01×13500温白色132.2(100V)、136.5(200V)、136.5(242V)
24,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61368135LEKT207324N-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-20704-LS9×1、link2:LEEM-20323N-01×15000昼白色143.4(100V)、148.1(200V)、148.1(242V)
24,600
11,980
13,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする