TENQOO直付20形反射笠調光

TENQOO直付20形反射笠調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠調光 - 東芝ライテック
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
部品番号
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61368345LEKT215083D-LD95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-21501-LD9×1、link2:LEEM-20083D-01×1128.8(100V)、128.8(200V)、128.8(242V)60(100V)、32(200V)、27(242V)760
22,150
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
61368354LEKT215163D-LD911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-21501-LD9×1、link2:LEEM-20163D-01×1122.6(100V)、122.6(200V)、122.6(242V)121(100V)、63(200V)、54(242V)1460
24,450
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61368363LEKT215323D-LD922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-21501-LD9×1、link2:LEEM-20323D-01×1132.2(100V)、136.5(200V)、136.5(242V)225(100V)、112(200V)、95(242V)2950
29,050
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする