曜日別特売

TENQOO直付20形反射笠非調光

TENQOO直付20形反射笠非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光 - 東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光 - 東芝ライテック
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
部品番号
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61368379LEKT215084D-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20083D-01×16500昼光色128.8(100V)、128.8(200V)、128.8(242V)
19,150
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
61368388LEKT215084L-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20083L-01×13000電球色118.6(100V)、118.6(200V)、118.6(242V)
19,150
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61368397LEKT215084N-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20083N-01×15000昼白色132.2(100V)、132.2(200V)、132.2(242V)
19,150
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61368406LEKT215084W-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20083W-01×14000白色123.7(100V)、123.7(200V)、123.7(242V)
19,150
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61368415LEKT215084WW-LS95.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20083WW-01×13500温白色120.3(100V)、120.3(200V)、120.3(242V)
19,150
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
61368424LEKT215164D-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20163D-01×16500昼光色122.6(100V)、122.6(200V)、122.6(242V)
21,150
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
61368433LEKT215164L-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20163L-01×13000電球色115.9(100V)、115.9(200V)、115.9(242V)
21,150
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61368449LEKT215164N-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20163N-01×15000昼白色128.5(100V)、128.5(200V)、128.5(242V)
21,150
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61368458LEKT215164W-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20163W-01×14000白色121(100V)、121(200V)、121(242V)
21,150
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61368467LEKT215164WW-LS911.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20163WW-01×13500温白色117.6(100V)、117.6(200V)、117.6(242V)
21,150
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
61368476LEKT215324D-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20323D-01×16500昼光色132.2(100V)、136.5(200V)、136.5(242V)
25,150
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
61368485LEKT215324L-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20323L-01×13000電球色123.3(100V)、127.3(200V)、127.3(242V)
25,150
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
61368494LEKT215324N-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20323N-01×15000昼白色139(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)
25,150
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
61368503LEKT215324W-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20323W-01×14000白色130(100V)、134.2(200V)、134.2(242V)
25,150
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
61368519LEKT215324WW-LS922.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)link1:LEET-21504-LS9×1、link2:LEEM-20323WW-01×13500温白色125.5(100V)、129.6(200V)、129.6(242V)
25,150
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする