曜日別特売

TENQOO直付40形W120調光

TENQOO直付40形W120調光 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120調光 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120調光 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120調光 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120調光 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120調光 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120調光 - 東芝ライテックTENQOO直付40形W120調光 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61369115LEKT412404HN-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)193.2(100V)、196(200V)、196(242V)link1:LEET-41201-LD9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1
32,550
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61369124LEKT412404HW-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)178.7(100V)、181.3(200V)、181.3(242V)link1:LEET-41201-LD9×1、link2:LEEM-40404W-HG×1
32,550
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61369133LEKT412404HWW-LD920.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)207(100V)、108(200V)、92(242V)173.9(100V)、176.4(200V)、176.4(242V)link1:LEET-41201-LD9×1、link2:LEEM-40404WW-HG×1
32,550
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
61369149LEKT412524HN-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)189.5(100V)、193.1(200V)、193.1(242V)link1:LEET-41201-LD9×1、link2:LEEM-40524N-HG×1
36,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61369158LEKT412524HW-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)184(100V)、187.5(200V)、187.5(242V)link1:LEET-41201-LD9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1
36,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61369167LEKT412524HWW-LD926.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)270(100V)、137(200V)、116(242V)178.4(100V)、181.8(200V)、181.8(242V)link1:LEET-41201-LD9×1、link2:LEEM-40524WW-HG×1
36,050
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
61369176LEKT412694HN-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)185.4(100V)、191.6(200V)、191.6(242V)link1:LEET-41201-LD9×1、link2:LEEM-40694N-HG×1
40,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61369185LEKT412694HW-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)180.1(100V)、186.1(200V)、186.1(242V)link1:LEET-41201-LD9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1
40,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
61369194LEKT412694HWW-LD937.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)373(100V)、185(200V)、156(242V)174.7(100V)、180.5(200V)、180.5(242V)link1:LEET-41201-LD9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×1
40,050
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする